Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner SMP60

Art-nr: 079440 SMP60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SPM 60 R
axeleffekt 85 W
maximalt varvtal: 60 000 min-1
maximal luftförbrukning 230 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
Spännhylsa-⌀ 3 mm
vikt 0,17 kg
bullernivå 68 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 140 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079440 SMP60
EAN/GTIN 5000630
Tillverkarens nummer SPM60R

Benämning

Utförande:

ATA − tryckluftsdriven rakslipmaskin med 3 mm spännhylsor för fina fräs-, slip- och etsarbeten. Integrerat förfilter.
Turbindriven liten slipmaskin med högsta varvtal 60000 varv/minut