{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | S2308 | |
zakres momentu obrotowego | 2,5 − 11 Nm | |
maksymalna ⌀ śrub (8.8-12.9) | M6 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 950 min-1 | |
uchwyty bitów | F 6,3 | |
konstrukcja | Pistolet | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 504 l/min | |
gwint przyłączeniowy | BSP | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 10 mm | |
masa | 1,1 kg | |
poziom natężenia dźwięku przy pracy | 82 dB(A) | |
maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079163 S2308 | |
EAN / GTIN | 7322590010027 | |
Numer producenta | S2308-C |