{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | S2308 | |
Območje vrtilnega momenta | 2,5 − 11 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M6 | |
Maksimalno število vrtljajev | 950 min-1 | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | F 6,3 | |
Izvedba | Pištola | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 504 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,1 kg | |
Delovni hrup | 82 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079163 S2308 | |
EAN/GTIN | 7322590010027 | |
Številka proizvajalca | S2308-C |