Rura przedłużająca ze stali stopowej, oznaczenie producenta: 8074

Nr art.: 078556 8074
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 8074
Kolor Srebrna
Średnica zewnętrzna rury OD 36 mm
Grubość ścianki rury 1,5 mm
Powierzchnia polerowane
Rodzaj produktu Przedłużka rurowa
Długość całkowita 500 mm
Materiał stal stopowa
Z gwintem przyłączeniowym nie
Zawartość 2 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078556 8074
EAN / GTIN 5711145174604
Numer producenta 107408074
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Przedłużacz rurowy do stali stopowej, 2-częściowy, do odkurzaczy pracujących na sucho i na mokro nr 078541 wielk. 751-11; 901-01; 078541 wielk. 44-2LICM; 078540 wielk. 21-01; 21-21INOX.