Dysza do szczelin, oznaczenie producenta: 7102

Nr art.: 078547 7102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 7102
Kolor Czarny
Długość rury 370 mm
Średnica rury 50 mm
Średnica wewnętrzna dyszy 50 mm
Rodzaj produktu Dysza
Z rurą tak
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 50 mm
Długość całkowita 370 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078547 7102
EAN / GTIN 4005337071026
Numer producenta 7102
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

dysza do szczelin do węża do odsysania wiórów nr 078545.