Odkurzacze do pracy na mokro i na sucho AERO, oznaczenie producenta: 21-01

Nr art.: 078540 21-01
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta AERO 21-01 PC
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 250 W
pojemność zbiornika 20 l
długość 375 mm
szerokość 385 mm
wysokość 505 mm
długość węża ssącego 2,5 m
⌀ węża 32 mm
długość przewodu 5 m
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 60 l/s
funkcja wydmuchu tak
podciśnienie 210 mbar
stopień oddzielania 99,9 %
poziom natężenia dźwięku przy pracy 64 dB(A)
Oczyszczanie filtra System Push & Clean
masa 7,5 kg
System filtrów Element filtra PET
cechy szczególne zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Numer producenta 107406600
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Solidne odkurzacze dużej mocy, do pracy na sucho i na mokro, z elastycznym systemem podłączania węży (MultiFit) do profesjonalnego sprzątania. Stopień filtracji > 99,9%.
Kompaktowy odkurzacz uniwersalny z systemem oczyszczania filtra Push & Clean.

W dostawie:

W zestawie wąż ssący, wygięta rura ręczna, filtr mokry i zmywalny wkład filtra (PET).

Wskazówka:

Bezpieczne odkurzacze dla każdej klasy zagrożenia (pyły zagrażające zdrowiu albo wybuchowe), dostarczane na zapytanie (klasy L, M, H).