{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica skrawania Dc | 165 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 15,87 mm | |
| Frez typu ISO | Frezy walcowo-czołowe | |
| Kształt zębów | Wz | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 24 | |
| Wykonanie naroża | ostre krawędzie | |
| Indeks koła osi otworów | bez koła osi otworów | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa |
| Numer artykułu | 078212 165T24 | |
| EAN / GTIN | 4058546289393 | |
| Numer producenta | 4932471311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |