{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu Dc | 165 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 15,87 mm | |
| Typ frézy ISO | Válcová čelní fréza | |
| Tvar zubu | Wz | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 24 | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Index roztečné kružnice | žádná roztečná kružnice | |
| Řezný materiál | TK | |
| Druh produktu | Pilový list |
| Katalogové číslo | 078212 165T24 | |
| EAN / GTIN | 4058546289393 | |
| Číslo výrobce | 4932471311 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |