{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka transportowa | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
| oznaczenie producenta | M18FBS85-202C | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| Seria akumulatorów | REDLITHIUM™ | |
| pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| prędkość taśmy | 0 m/min - 165 m/min | |
| maks. głębokość cięcia 90° | 85 mm | |
| szerokość brzeszczotu do pił taśmowych | 13 mm | |
| długość brzeszczotu do pił taśmowych | 898 mm | |
| masa | 6 kg | |
| maks. wibracje wg EN | < 2,5 m/s2 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| Rodzaj produktu | Piły |
| Numer artykułu | 078205 M18FBS85 | |
| EAN / GTIN | 4058546293963 | |
| Numer producenta | 4933471497 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |