{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 7 szt. | |
| Długość przewodu | 3,6 m | |
| Pobór mocy | 970 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | PFM17 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopniowanie regulacji głębokości frezowania | 0,1 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Frezy | |
| Moc przekazywana | 970 W | |
| Moc znamionowa | 1 700 W | |
| Maks. szerokość frezowania | 25 mm | |
| Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 8 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 12 600 min-1 | |
| Możliwość odsysania | tak | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Masa | 4,6 kg | |
| Maks. wibracje wg EN | 4,1 m/s2 | |
| Niepewność pomiaru wibracji | 1,5 m/s2 | |
| Poziom mocy akustycznej | 102 dB | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 91 dB | |
| Niepewność pomiaru poziomu hałasu | 3 dB |
| Numer artykułu | 078162 PFM17 | |
| EAN / GTIN | 4061792210349 | |
| Numer producenta | 601789500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |