Fém síkmaró, Típus: PFM17

Cikkszám: 078162 PFM17
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Metabox

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Üresjárati fordulatszám 8 000 min-1 - 12 600 min-1
Névleges teljesítmény 1 700 W
Leadott teljesítmény 970 W
Energiaellátás Vezetékes
Marásmélység beállításának fokozatai 0,1 mm
Max. vibráció EN szerint 4,1 m/s2
Hangnyomásszint 91 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA) 102 dB(A)
Lágy indulás igen
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem igen
Súly 4,6 kg
Kábelhossz 3,6 m
Be- / kikapcsoló igen
Névleges feszültség 230 V
Csomagolás Metabox
Termék fajtája Maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078162 PFM17
EAN / GTIN 4061792210349
Gyártó száma 601789500
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Kivitel:

  • A hegesztési varrat gyors, tiszta eltávolítása egy műveletben az újonnan kifejlesztett fém síkmaróval.
  • A síkmarás során nem keletkeznek fémforgácsok (nincs egészségre káros fémpor).
  • One-touch Controller: szabadalmaztatott, szerszám nélküli marásmélység beállítás 0,1 mm-es lépésekben.
  • A szerszám nélküli, mágneses vezetősínnek köszönhetően másodpercek alatt használatra kész (50 cm hosszú, bővíthető).
  • A marófej váltólapkái egyszerűen, kényelmesen cserélhetőek.
  • Karcsú markolatrész és nagyméretű, szerszám nélkül állítható íves fogantyú a biztonságos, egyenletes megvezetéshez.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljeshullámú elektronika állító tárcsával: az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Elektronikus lágy indulás és újraindítás elleni védelem.
  • A metaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással.

Tartalom:

  • Mágneses vezetősín (50 cm hosszú)
  • 3 keményfém váltólapka, univerzális
  • Fogantyú
  • Csavarhúzó Torx 15 csavarokhoz
  • 4-es méretű csavarhúzó T markolattal
  • 10-es villáskulcs
  • metaBOX 280 L