Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Akumulatorowa frezarka do krawędzi ręczna, Typ: AKFH18-5

Nr art.: 078124 AKFH18-5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078124 AKFH18-5
Numer producenta 71380161000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.
Wydajna akumulatorowa frezarka do krawędzi umożliwiająca optymalne przygotowanie kolejnych warstw, do elastycznego zastosowania w warsztacie oraz na budowie.
Akumulatorowa frezarka do krawędzi maks. 5 mm.

W dostawie:

1 maszyna z głowicą frezarską 45° (bez rolki prowadzącej, bez płytek skrawających), 3 śruby zaciskowe, 1 pasta miedziowa, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny 4 mm, 1 wkrętak do śrub Torx TX 15, 1 walizka narzędziowa z tworzywa.

Wskazówka:

Niezbędne akcesoria – zob. od nr. 078136078138.
Odpowiednie zestawy startowe akumulatora zob. nr 073832 rozm. 9260431501.