{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka transportowa | |
| oznaczenie producenta | EKF300 | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| pobór mocy | 1 500 W | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
| masa | 4 kg | |
| długość | 310 mm | |
| szerokość | 138 mm | |
| wysokość | 295 mm | |
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| sfazowanie | 30° | |
| Rodzaj produktu | Maszyna do okrawania i fazowania |
| Numer artykułu | 078121 EKF300 | |
| EAN / GTIN | 4250187507229 | |
| Numer producenta | EKF 300.3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |