{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Średnica | 90 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczot segmentowy | |
| Liczba brzeszczotów | 1 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Diament (D) | |
| Grubość arkusza | 2,2 mm | |
| Materiał do obróbki | Beton i kamień; Płytki i ceramika; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość konfiguracji | nie |
| Numer artykułu | 077867 90 | |
| EAN / GTIN | 4014586390536 | |
| Numer producenta | 63502166210 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |