Lame de scie à segment, diamant, 2,2 mm, ⌀ lame de scie: 90mm

Réf.: 077867 90
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame de scie (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Diamètre 90 mm
Type de produit lames de scies à segment
Nombre de lames de scie 1 pc.
Matériau film diamant (D)
Epaisseur lame 2,2 mm
Matériaux compatibles béton et pierre; carrelages et céramique; plastique
Sommaire pièce unique
Groupe de matières matériaux de construction minéraux
Configurable non

Identification et classification

Référence article 077867 90
EAN / GTIN 4014586390536
Réf. fabricant 63502166210
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Adapté(s) pour:

Tous les outils FEIN Multitools, ainsi que tous les autres outils courants sur le marché.