Pjūklelis, HSS, 5 vnt., Pjovimo disko ⌀: 85mm

Prekės Nr.: 077835 85
Rinkinio kaina 5 vnt. (23,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo disko ⌀ (mm) Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Įrankių skaičius 5 vnt.
Skersmuo 85 mm
Medžiagos storis maks. 1 mm
Produkto rūšis E-Cut pjovimo diskas
Pjūklelių skaičius 5 vnt.
Medžiaga lakštas greitapjovis plienas (HSS)
Tinka mediena; iš plastiko; metalas; armuotas plastikas
Medžiagų grupė įvairios medžiagos
Konfigūruojam. ne
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077835 85
EAN / GTIN 4014586389455
Gamintojo numeris 63502097230
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Tinka:

Visi rinkoje esantys FEIN universalūs ir standartiniai įrankiai.