{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | DS12/250A | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 730 W | |
maksymalna prędkość obrotowa | 1 450 min-1 | |
⌀ D ściernicy | 250 mm | |
szerokość ściernicy T | 32 mm | |
⌀ H otworu ściernicy | 51 mm | |
wydajność instalacji wyciągowej | 6 m3/min | |
masa | 115 kg | |
Rodzaj produktu | Szlifierki podwójne |
Numer artykułu | 077514 DS12/250A | |
EAN / GTIN | 2050001674128 | |
Numer producenta | DS12/250A |