{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2 600 W | |
| Oznaczenie producenta | LG 26-230 Pro | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maks. średnica tarczy | 230 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 69 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 0 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Cechy szczególne | Drop Control; Obracany uchwyt ręczny; System antywibracyjny; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; z oświetleniem LED | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,6 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 6,2 kg |
| Numer artykułu | 077152 72251960 | |
| EAN / GTIN | 4068708033382 | |
| Numer producenta | 72251960000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |