{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 600 W | |
| Označení výrobce | LG 26-230 Pro | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr kotouče max. | 230 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 69 mm | |
| Otáčky min. | 0 min-1 | |
| Otáčky max. | 6 600 min-1 | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Drop Control; Otočná rukojeť; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti zpětnému rázu; s LED | |
| Vibrace podle EN max. | 5,6 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 6,2 kg |
| Katalogové číslo | 077152 72251960 | |
| EAN / GTIN | 4068708033382 | |
| Číslo výrobce | 72251960000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |