Mały stół pomiarowy z regulacją… Ramię 60 x 68 mm, wysokość pomiarowa 100 mm

Nr art.: 0770201
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał powierzchni pomiarowej Żeliwo
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 100 mm
Długość stołu 68 mm
Szerokość stołu 60 mm
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0770201
EAN / GTIN 4029713223410
Numer producenta 0770201
Numer L L40510 2451
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Podstawa odlewana
  • Chromowane kolumny
  • Stół ze stali hartowanej
  • Z rowkami odprowadzającymi pył (nr kat. 0770 102 – samolot Nonstop)
  • Z otworem montażowym do czujników zegarowych Ø 8 mm

Opis:

Mały stół pomiarowy z odlewaną podstawą. Stół ze stali hartowanej, z rowkami na zanieczyszczenia. Otwór mocujący Ø 8 mm, głębokość 7. Z regulowanym ramieniem poprzecznym, wysokość pomiarowa 100 mm, wysięg 100 mm, kolumna Ø 22/18 mm, powierzchnia stołu 60 x 68 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.