Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Kompaktowa wiertarka rdzeniowa, Typ: 72721561

Nr art.: 076526 72721561

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KBC 35
pobór mocy 1 100 W
maksymalna prędkość obrotowa 130 min-1 - 520 min-1
wymiary uchwytu narzędziowego 3/4 cala Weldon
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M12 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
głębokość otworu Świder rdzeniowy w stali maks. 35 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 32 mm
długość stopy magnetycznej 175 mm
szerokość stopy magnetycznej 80 mm
skok roboczy 46 mm
masa 7,5 kg
wysokość 169 mm
Rodzaj produktu Wiertła do wiercenia rdzeniowego w metalu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076526 72721561
Numer producenta 72721561000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Ekstremalnie mała i lekka 1-biegowa, kompaktowa, magnetyczna wiertarka rdzeniowa z przekładnią kątową. Charakteryzuje się najmniejszymi możliwymi wymiarami do zastosowania w ciasnych przestrzeniach w warsztacie i na placu budowy.
  • nieruchomy silnik wiertarki umożliwiający prace w wąskich przestrzeniach,
  • niezajmująca dużo miejsca, obustronna obsługa grzechotką,
  • łatwe mocowanie maszyny dzięki masie 7,5 kg,
  • chłodzenie wewnętrzne pompą ręczną.
  • komfortowy wskaźnik siły magnesu,
  • czujnik przechyłu,
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej,
  • pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.

W dostawie:

Wraz z 1 ×  grzechotką 3/8″, 1 × przedłużką klucza nasadowego 3/8″, pompą chłodziwa, pasem do mocowania, hakiem mocującym, ochroną przed poruszeniem, dodatkowych uchwytem, 2 × kluczem trzpieniowym 6-kątnym 5 i 8 mm, 2 × kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem w kształcie litery T 5 i 8 mm, walizką.