Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertarka rdzeniowa akumulatorowa, Typ: 71700161

Nr art.: 076524 71700161

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Fein typ E 18V
oznaczenie producenta AKBU 35 PMQ
ID producenta 71700161
pojemność akumulatora 5,2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalna prędkość obrotowa 130 min-1 - 520 min-1
kształt uchwytu narzędziowego QuickIN / MK2
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M14
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 18 mm
głębokość otworu Świder rdzeniowy w stali maks. 50 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 31 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 18 mm
długość stopy magnetycznej 195 mm
szerokość stopy magnetycznej 70 mm
wysokość 450 mm
skok roboczy 135 mm
masa 12,8 kg
Rodzaj produktu Wiertarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 076524 71700161
Numer producenta 71700161000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Mała, mocna 1-biegowa, akumulatorowa, uniwersalna, magnetyczna wiertarka rdzeniowa z bezszczotkowym silnikiem EC. Najwyższa funkcjonalność w pracach mobilnych na miejscu budowy.
  • W celu uzyskania maksymalnej wydajności zalecane jest stosowanie akumulatora FEIN HighPower 5,2 Ah.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Bardzo cienki magnes stały, wstępnie namagnesowany.
  • Elastyczność podczas wszystkich mobilnych prac wiertarskich, jak np. wiercenie rdzeniowe, spiralne, gwintowanie otworów, pogłębianie i rozwiercanie.
  • Prosta i wykluczające omyłkową zamianę koncepcja obsługi w polu widzenia użytkownika.
  • komfortowy wskaźnik siły magnesu,
  • czujnik przechyłu,
  • elektroniczna regulacja prędkości obrotowej,
  • pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.

W dostawie:

AKBU 35 PMQ Select bez akumulatora, razem z pompą środka chłodzącego, pasem ściągającym, hakiem do wiórów, kołkiem centrującym, osłoną przed dotykiem, klinem wyciągowym i walizką transportową.

Wskazówka:

Odpowiedni akumulator jest dostępny opcjonalnie pod nr 073834 FE 18 lub zestaw startowy pod nr 073832 rozm. 92604325.