Wkrętarki udarowe akumulatorowe bez akumulatora GDS18V1050

Nr art.: 074051 GDS18V1050
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GDS 18V-1050 H
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie z baterii
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 8 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M24
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 1 050 Nm
liczba uderzeń 0 min-1 - 2 600 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
wymiary uchwytu narzędziowego 3/4 cal
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 600 min-1
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 2 400 min-1
masa 2,9 kg
maks. wibracje wg EN 12,5 m/s2
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074051 GDS18V1050
EAN / GTIN 4059952564661
Numer producenta 06019J8501

Opis

Wykonanie:

Wkrętarka udarowa akumulatorowa.
  • Obroty prawe/lewe.
  • Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
Wkrętarki udarowe 3/4 cala z bezszczotkową technologią BITURBO Brushless, 3 stopnie prędkości / momentu obrotowego.

W dostawie:

Wersja bez akumulatora i ładowarki, wraz z L-BOXX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851− 073867.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria