Akumulatorski udarni odvijač bez baterije GDS18V1050

Artikl br.: 074051 GDS18V1050
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GDS 18V-1050 H
Broj sadržanih baterija 0
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 8 Ah
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M24
maskimalan okretni moment tvrdo 1.050 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 2.600 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 3/4 col
maksimalan broj okretaja 1. brzina 1.600 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 2.400 min-1
Težina 2,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 12,5 m/s2
tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074051 GDS18V1050
EAN / GTIN 4059952564661
Broj proizvođača 06019J8501

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač.
  • Desni/lijevi hod.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
3/4-colni udarni odvijač-stezač s BITURBO Brushless tehnologijom i 3 stupnja za podešenje okretnog momenta / brzine.

Opseg isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema