• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Internal precision bore gauges 280 - 510mm

Nr art.: 0728110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Wskazanie brak wskazania
Liczba tarcz pomiarowych 4
Liczba kołków 7
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 1,5 µm
Min. wartość zmierzona 280 mm
Maks. wartość zmierzona 510 mm
Maks. głębokość pomiaru 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0728110
EAN / GTIN 4029713222178
Numer producenta 0728110
Numer L L40510 2498
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • 2 point comparator measuring instrument with split probe + measuring pin
  • Centering plate
  • Mounting hole Ø 8 mm
  • Ideal in conjunction with dial gauges or dial comparator gauges

Opis:

Internal precision bore gauges 280 - 510mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 280 - 510
  • Measuring depth mm: 400 mm
  • Repeatability [µm]: 1.5 µm