{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 30 mm | |
| Opakowanie | Etui | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,8 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,8 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,15 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,15 N | |
| Powtarzalność | 3 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Długość dźwigienki | 14,5 mm | |
| Norma | DIN 2270 | |
| Konstrukcja | standardowa | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,8 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 0715101 | |
| EAN / GTIN | 4029713280727 | |
| Numer producenta | 0715101 | |
| Numer L | L40510 303 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |