Adapter programowy, Typ: 92604163

Nr art.: 071135 92604163
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Oznaczenie producenta Programmieradapter 92604163
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Przyłącze do przełącznika nożnego nie
Długość kabla 0 m
Typ połączenia Wyjście
Rodzaj produktu Interfejs danych
Przyłącze USB
Sposób przesyłania Łącznik wtykowy
Długość 120 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 60 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 071135 92604163
EAN / GTIN 4014586245263
Numer producenta 92604163020
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Programator do wszystkich modeli AccuTec ParameterControl (nr 071111 i 071120). Poza oprogramowaniem (możliwość pobrania w FEIN) do podłączenia maszyny z komputerem potrzebny jest programator wraz z przynależnym kablem USB.

W dostawie:

Programator, przewód przyłączeniowy USB oraz instrukcja pobrania oprogramowania.