{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Označení výrobce | Programmieradapter 92604163 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Přípojka nožního spínače | ne | |
| Délka kabelu | 0 m | |
| Typ připojení | Výstup | |
| Druh produktu | Datové rozhraní | |
| Přípojka | USB | |
| Typ přenosu | Konektorový spoj | |
| Délka | 120 mm | |
| Šířka | 100 mm | |
| Výška | 60 mm |
| Katalogové číslo | 071135 92604163 | |
| EAN / GTIN | 4014586245263 | |
| Číslo výrobce | 92604163020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |