Measuring insert M2.5mm, ø 4,8mm, length 6mm

Nr art.: 0710161
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wysięg 5 mm
Średnica uchwytu 2,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0710161
EAN / GTIN 4029713220679
Numer producenta 0710161
Numer L L40510 1206
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Measuring insert M2.5mm, ø 4,8mm, length 6mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Length: 6 mm