Precision dial gauge, ø 40mm, reading 0.001mm, 1mm

Nr art.: 0705102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 mm
Pomiar siły min. 1 N
Pomiar siły maks. 1 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,004 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Wartość podziałki skali 0,001 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0705102
EAN / GTIN 4029713220112
Numer producenta 0705102
Numer L L40510 2567
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Metal housing
  • Measuring spindle is made of stainless steel
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • With a revolution counter
  • Factory Standard

Opis:

Precision dial gauge, ø 40mm, reading 0.001mm, 1mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.001 mm
  • Pointer rotation in mm: 0.2 mm
  • Measuring span in mm: 1 mm
  • Error limit Measuring range µm: 4 µm
  • Repeatability [µm]: 3 µm
  • Analog measuring force: 1 N

Norma:

Factory standard