Wiertarkowkrętarka 18 V, wiertarkowkrętarka akumulatorowa, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5–13, w METABOX

Nr art.: 070260 602358650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5,2 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 550 min-1
prędkość obrotowa, maks., 2 2 000 min-1
Oznaczenie producenta BS 18 LTX BL I
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony; Czarny
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 68 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Liczba biegów/stopni 2
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 65 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 130 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału Mur; beton; drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,2 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 76 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070260 602358650
EAN / GTIN 4061792187788
Numer producenta 602358650
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.
System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.
Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

Opis:

  • Bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka o maksymalnej mocy do najtrudniejszych zastosowań
  • Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni
  • Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność wiercenia i wkręcania
  • Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czułej pracy
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
  • Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika
  • Zintegrowana lampa warsztatowa LED z funkcją poświaty zapewnia optymalną jasność w obszarze roboczym
  • Z praktycznym hakiem do paska i uchwytem na bity, opcjonalnie mocowanym po prawej lub lewej stronie
  • Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem do transportu i przechowywania
  • Wiele marek, jeden system akumulatorów: Ten produkt można łączyć ze wszystkimi akumulatorami 18 V i ładowarkami marek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Cecha szcz.:

  • Pojemność akumulatora: 2 x 5,2 Ah
  • Napięcie akumulatora: 18V
  • Rodzaj zestawu akumulatorów: Li-Power
  • Wiercenie w metalu: 2,2 m/s²
  • Rozstaw uchwytu wiertarskiego: 1,5–13 mm
  • Ø wiercenia w stali: 13 mm
  • Ø wiercenia w drewnie miękkim: 68 mm
  • Regulowany moment obrotowy: 1–20 Nm
  • Masa z zestawem akumulatorów: 2,4 kg
  • Masa bez zestawu akumulatorów: 1,7 kg
  • Moment impulsowy: 65 Nm
  • Prędkości obrotowe na biegu jałowym: 0–550 / 0–2000 obr./min
  • Maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 130 Nm
  • Maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 65 Nm
  • Niepewność pomiaru K: 1,5 m/s²
  • Niepewność pomiaru K: 3 dB(A)
  • Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A)
  • Poziom mocy akustycznej (LwA): 87 dB(A)

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

W komplecie uchwyt wiertarski szybkomocujący, 2× akumulator, ładowarka i metaBOX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870073890.