{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V | |
| oznaczenie producenta | GSR 18V-45 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 3 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 21 Nm | |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 45 Nm | |
| robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 35 mm | |
| masa | 0,9 kg | |
| maks. wibracje wg EN | <2,5 m/s2 | |
| typowe zastosowanie | Medium | |
| nadaje się do materiału | drewniane | |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
| USP1 | 18 V, 4-biegunowy silnik DC | |
| USP2 | Zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, z 2 akumulatorami, w L-Boxx |
| Numer artykułu | 070243 GSR18V45 | |
| EAN / GTIN | 4059952635675 | |
| Numer producenta | 06019K3204 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |