{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
oznaczenie producenta | GSR 12V-35 FC | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 3 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
konstrukcja silnika | 2-biegunowy silnik | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 20 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 35 Nm | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 0 min-1 - 460 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 0 mm - 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 32 mm | |
masa | 0,8 kg | |
maks. wibracje wg EN | <1,9 m/s2 | |
typowe zastosowanie | Strong | |
Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka | |
USP1 | z wymiennym uchwytem wiertarskim 12 V | |
USP2 | z 2 akumulatorami, w L-Boxx |
Numer artykułu | 070242 GSR1235FCF | |
EAN / GTIN | 3165140936910 | |
Numer producenta | 06019H3000 |