Thread plug gauge, M 10.0 x 1.50 6H

Nr art.: 0658017
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0658017
EAN / GTIN 4029713218850
Numer producenta 0658017
Numer L L40510 100658
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • DIN 2280
  • For standard metric ISO threads DIN 13
  • Gauge steel, hardened

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 10,0
  • Thread type: M
  • Thread pitch in mm: 1,5
  • Nominal dimension mm: 10,0