• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Plug gauge, DIN 2245, 55.0mm H7

Nr art.: 0637156
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
Numer artykułu 0637156
EAN / GTIN 4029713216597
Numer producenta 0637156
Numer L L40510 100571
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Manufacturing tolerances: according to DIN 7150-2 and DIN 7164
  • Fit H7
  • All cylindrical
  • Special dimensions with other tolerances are available upon request

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 55
  • Tolerance class: 2245-2
  • Nominal dimension mm: 55