Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 wo. opt. flat 10pcs

Nr art.: 0633810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria GG 1
Oznaczenie producenta Endmaßprüfsatz für Messschrauben
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Końcówka mikrometryczna
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0633810
EAN / GTIN 4029713215149
Numer producenta 0633810
Numer L L40510 2516
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened
  • Tolerance class 1

Opis:

Steel gauge block insp. set f. mic. c. 1 wo. opt. flat 10pcs

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25,0 mm
  • Nominal dimension mm: 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25,0 mm