Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Nr art.: 0625370
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
Numer artykułu 0625370
EAN / GTIN 4029713023706
Numer producenta 0625370
Numer L L40510 1523
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened

Opis:

Individual steel gauge blocks, 1.50mm DIN EN ISO 3650, c. 2

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 1.50 mm
  • Tolerance class: 2
  • Nominal dimension mm: 1.50 mm

Norma:

EN ISO 3650