Wymiar końcowy, 1,33 mm, DIN EN ISO 3650, klasa 2

Nr art.: 0625285
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0625285
EAN / GTIN 4029713023539
Numer producenta 0625285
Numer L L40510 1844
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Norma ISO 3650
  • Stal specjalna, hartowana

Opis:

Element końcowy wykonany ze stali specjalnej, hartowany. Tolerancja dokładności Klasa 2, norma ISO 3650. Wymiar: 1,33 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana
  • wymiar nominalny: 1,33 mm
  • Klasa tolerancji: 2
  • Wymiar nominalny mm: 1,33 mm

Norma:

EN ISO 3650