Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Nr art.: 0623460
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0623460
EAN / GTIN 4029713021528
Numer producenta 0623460
Numer L L40510 102516
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • EN ISO 3650
  • Special steel, hardened

Opis:

Individual steel gauge blocks, 8.50mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Cecha szcz.:

  • Material: Special hardened steel
  • Nominal dimension: 8.5 mm
  • Nominal dimension mm: 8.5 mm

Norma:

EN ISO 3650