Precision reference sheets ss thickn. 0.2mm range 100x500mm

Nr art.: 0613738
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Możliwość konfiguracji nie
Grubość folii 0,2
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita 500 mm
Szerokość łącznie 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613738
EAN / GTIN 4029713280437
Numer producenta 0613738
Numer L L40510 860
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

stainless steel, 100 x 500 mm, 5 pieces

Opis:

Precision reference sheets ss thickn. 0.2mm range 100x500mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel
  • Nominal dimension mm: 0.2 mm