Precision reference sheets, cs thickn. 0.5mm range 50x300mm

Nr art.: 0613650
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Możliwość konfiguracji nie
Grubość folii 0,5
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość łącznie B 50 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613650
EAN / GTIN 4029713280338
Numer producenta 0613650
Numer L L40510 2340
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

carbon steel, 50 x 300 mm, 10 pieces

Opis:

Precision reference sheets, cs thickn. 0.5mm range 50x300mm

Cecha szcz.:

  • Nominal dimension mm: 0.5 mm