Precision reference sheets, cs thickn. 0.09mm range 50x300mm

Nr art.: 0613628
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
Możliwość konfiguracji nie
Grubość folii 0,09
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita 300 mm
Szerokość łącznie 50 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613628
EAN / GTIN 4029713280222
Numer producenta 0613628
Numer L L40510 2344
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

carbon steel, 50 x 300 mm, 10 pieces

Opis:

Precision reference sheets, cs thickn. 0.09mm range 50x300mm

Cecha szcz.:

  • Nominal dimension mm: 0.09 mm