Podkładki z stali węglowej, opakowanie 10 szt., 50 x 300 x 0,04 mm

Nr art.: 0613616
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Możliwość konfiguracji nie
Grubość folii 0,04
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość łącznie B 50 mm
Zawartość Zestaw / asortyment
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613616
EAN / GTIN 4029713280178
Numer producenta 0613616
Numer L L40510 1123
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Stal węglowa, 50 x 300 mm, 10 sztuk

Opis:

Precyzyjne podkładki z stali węglowej. Wymiar: 50 x 300 mm. Grubość 0,04 mm. Opakowanie 10 sztuk.

Cecha szcz.:

  • Wymiar nominalny mm: 0,04 mm