Precision feeler gauge tape, ss 0.6mm, width 100mm

Nr art.: 0613352
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
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 100 mm
Grubość min. 0,6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Długość całkowita 5 000 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613352
EAN / GTIN 4029713279899
Numer producenta 0613352
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Stainless steel, width 100 mm length 5 m

Opis:

Precision feeler gauge tape, ss 0.6mm, width 100mm

Cecha szcz.:

  • Length: 5 m
  • Nominal dimension mm: 0.6 mm