Taśma pomiarowa ze stali węglowej 5 m x 50 mm 0,18 mm

Nr art.: 0613236
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 50 mm
Grubość min. 0,18 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613236
EAN / GTIN 4029713279684
Numer producenta 0613236
Numer L L40510 2570
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Stal węglowa, szerokość 50 mm, długość 5 m

Opis:

Precyzyjna taśma pomiarowa ze stali węglowej, długość 5 m, szerokość 50 mm, grubość 0,18 mm

Cecha szcz.:

  • Długość: 5 m
  • Wymiar nominalny mm: 0,18 mm