{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość taśmy | 5 m | |
| Szerokość taśmy | 25 mm | |
| Grubość min. | 0,2 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | |
| Długość całkowita | 5 000 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 0613138 | |
| EAN / GTIN | 4029713279479 | |
| Numer producenta | 0613138 | |
| Numer L | L40510 2268 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |