• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Precision feeler gauge tape carbon steel 0.07mm, width 25mm

Nr art.: 0613122
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
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Grubość min. 0,07 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Długość całkowita 5 000 mm
Szerokość łącznie 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613122
EAN / GTIN 4029713279424
Numer producenta 0613122
Numer L L40510 2447
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Carbon steel, width 25 mm length 5 m

Opis:

Precision feeler gauge tape carbon steel 0.07mm, width 25mm

Cecha szcz.:

  • Length: 5 m
  • Nominal dimension mm: 0.07 mm