Precision feeler gauge tape carbon steel 0.05mm, width 25mm

Nr art.: 0613118
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Grubość min. 0,05 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0613118
EAN / GTIN 4029713279400
Numer producenta 0613118
Numer L L40510 2373
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

Carbon steel, width 25 mm length 5 m

Opis:

Precision feeler gauge tape carbon steel 0.05mm, width 25mm

Cecha szcz.:

  • Length: 5 m
  • Nominal dimension mm: 0.05 mm