Feeler gauge, ss, 100mm, 8 blades, 0.05-0.50mm

Nr art.: 0607201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Skok 0,05 mm
Grubość min. 0,05 mm
Grubość maks. 0,5 mm
Długość listków 100 mm
Liczba listków 8 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Grubości listków 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0607201
EAN / GTIN 4029713283629
Numer producenta 0607201
Numer L L40510 503
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Conical blades
  • width 10mm
  • blade length 100 mm
  • locking nut

Opis:

Feeler gauge, ss, 100mm, 8 blades, 0.05-0.50mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 0.05 - 0.5