Feeler gauge, 100mm, 21 blades, 0.10-0.50mm

Nr art.: 0606132
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
Skok 0,02 mm
Grubość min. 0,1 mm
Grubość maks. 0,5 mm
Długość listków 100 mm
Liczba listków 21 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Grubości listków 0,1 mm; 0,12 mm; 0,14 mm; 0,16 mm; 0,18 mm; 0,2 mm; 0,22 mm; 0,24 mm; 0,26 mm; 0,28 mm; 0,3 mm; 0,32 mm; 0,34 mm; 0,36 mm; 0,38 mm; 0,4 mm; 0,42 mm; 0,44 mm; 0,46 mm; 0,48 mm; 0,5 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0606132
EAN / GTIN 4029713283599
Numer producenta 0606132
Numer L L40510 658
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Conical blades
  • width 10mm
  • blade length 100 mm
  • locking nut

Opis:

Feeler gauge, 100mm, 21 blades, 0.10-0.50mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 0.1 - 0.5